• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill PX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil, P=1,5-2,75 mm, Ab Gewindegröße M16

Artikel-Nr.: P12.0815.01 M X510
Preis pro 1 Stück
Netto: 35,75 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer P12.0815.01 M X510
EAN / GTIN 4069769214383
Herstellernummer AC51X510
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil
P=1,5-2,75 mm, Ab Gewindegröße M16

Technische Parameter:

  • Steigung (von) = 1,5 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 11,7 mm
  • tmax = 1,67 mm
  • w = 0,19 mm
  • S = 2,4 mm
  • b = 3,6 mm
  • Steigung (bis) = 2,75 mm
  • Ab Gewindegröße = M16