• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Akumulátorové vŕtacie kladivo, Typ: GBH18V45C

Č. pol.: P07551 GBH18V45C
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Balenie: Pepravný kufrík
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 18 V

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Pepravný kufrík
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 18 V
Označenie výrobcu GBH 18V-45 C
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Rozsah otáčok 0 min-1 - 305 min-1
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu 45 mm
maximálna nárazová hodnota 2 720 min-1
Nárazová energia 12,5 J
Hmotnosť vrátane batérie 8,9 kg
Hmotnosť bez batérie 8 kg
maximálne vibrácie podľa EN 8,5 m/s2
Dĺžka 442 mm
Výška 224 mm
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Vŕtacie kladivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky P07551 GBH18V45C
EAN/GTIN 3165140915427
Číslo výrobcu 0611913000
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Prevedenie:

  • Ľahší produkt ako porovnateľné káblové produkty vďaka vysoko optimalizovanému hnaciemu mechanizmu – aj s ProCORE18V 12.0Ah​.
  • Pohodlná práca vďaka Lock-on Button pre priebežné sekanie.
  • Maximálny výkon vďaka technológii BITURBO.
  • Precízne pracovné výsledky vďaka nastavenia rýchlosti pre variabilné otáčky.
  • Lepšia viditeľnosť vďaka pracovnému osvetleniu s LED.
  • Kick Back Control na zníženie nebezpečenstva prostredníctvom rýchlych reakcií nástrojov.
  • Vybavené pomocou Soft-Start, ASC a EPC pre najlepšiu ochranu používateľa.
  • Flexibilná práca vďaka individuálnemu nastaveniu podľa použitia prostredníctvom aplikácie Bosch My Tools.

Rozsah dodávky:

Vrátane prídavnej rukoväte, pripojovacieho modulu, handričky na stroj a kufríka na náradie.