Prevedenie:
Kompaktný a výkonný permanentný magnet so zverákom pre upínanie rôznych komponentov na magnetických povrchoch bez použitia nástroja.
- Mobilné, flexibilné a rýchle použitie. Vďaka kompaktnému dizajnu a mimoriadne úzkemu permanentnému magnetu sa prispôsobí každému pracovisku.
- Optimalizuje každé pracovisko: čistá a bezpečná práca v širokej škále aplikácií.
- Modulárny systém: unikátny modulárny systém zaisťuje bezpečné držanie v širokej škále pracovných situácií a môže byť neustále rozširovaný vhodným príslušenstvom.
- Zverák má rozsah upínania 108 mm a šírku čeľuste 100 mm.
- Vymeniteľné upínacie čeľuste v rôznych výškach pre upnutie väčších materiálov, ako sú plechy a rúry.
- Vďaka inovatívnemu 2-rotorovému systému predstavuje prídržná sila až 7800 N pre bezpečné upnutie na všetkých magnetických povrchoch – dokonca aj v prípade tenkých plechov (od hrúbky 4 mm).
- Upínanie v stiesnených priestoroch alebo na vertikálnych úrovniach? Vďaka kompaktnému dizajnu a mimoriadne úzkemu permanentnému magnetu to nepredstavuje žiadny problém.
- Presné nastavenie permanentného magnetu pomocou 30 % predmagnetizácie.
- Bezpečné upnutie komponentov pre ďalšie obrábanie pomocou rôznych elektrických nástrojov, napr. uhlových brúsok, vŕtacích skrutkovačov, píl, MULTIMASTER atď.
Rozsah dodávky:
1 × permanentný magnet, 1 × montážna doska, 1 × zverák, 1 × kľúč na skrutky s vnútorným šesťhranom 3 mm, 1 × upevňovací popruh.