Set de menghine magnetice VersaMAG VERSA-01

Cod articol: P07030 VERSA-01
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime A 212 mm
Lăţime B 70 mm
Lăţimea bacurilor 100 mm
Înălţimea bacurilor 40 mm
Forţa magnetului 7.800 N
Greutate 7,25 kg
Tip produs Placă de prindere magnetică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol P07030 VERSA-01
EAN / GTIN 4014586896564

Descriere

Execuţie:

Magnet permanent compact și puternic cu menghină pentru prinderea fără unelte a diferitelor componente pe suprafețe magnetice.
  • Mobil, flexibil și rapid la utilizare. Se adaptează la orice loc de muncă datorită designului compact și magnetului permanent foarte îngust.
  • Optimizează fiecare loc de muncă: Lucrul curat și sigur într-o gamă variată de aplicații posibile.
  • Sistem modular: Sistemul modular unic asigură o fixare sigură într-o gamă variată de situații de lucru și poate fi extins în mod constant cu accesorii adecvate.
  • Menghina are un interval de prindere de 108 mm și o lățime a fălcii de 100 mm.
  • Fălci de prindere interschimbabile la diferite înălțimi pentru prinderea materialelor mai mari, cum ar fi table și țevi.
  • Datorită sistemului inovator cu 2 rotoare, forță de prindere de până la 7800 N pentru prinderea sigură pe toate suprafețele magnetice – chiar și în gama de plăci subțiri (de la 4 mm grosime).
  • Prindere în spații închise sau în planuri verticale? Datorită designului compact și magnetului permanent foarte îngust, nu există nicio problemă.
  • Alinierea precisă a magnetului permanent utilizând premagnetizarea de 30%.
  • Prinderea sigură a componentelor pentru prelucrare ulterioară cu diferite scule electronice, de ex. polizoare unghiulare, mașini de găurit, fierăstraie, MULTIMASTER etc.

Livrare:

1 × magnet permanent, 1 × placă de montare, 1 × menghină, 1 × cheie hexagonală de 3 mm, 1 × curea de prindere.