Okulár (Ø 30.0 mm): HSWF 10× / Ø 23.0 mm

Č. pol.: OZB-A5512
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tyčinkový mikroskop

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky OZB-A5512
EAN/GTIN 4045761169708
Číslo výrobcu OZB-A5512

Popis

Popis:

Okulár HSWF 10 x / Ø 23 mm se stupnicí 0,1 mm, proti houbám, High-Eye-Point