Okulár (Ø 30.5 mm): WF 5× / Ø 16.2 mm

Č. pol.: OZB-A4101
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tyčinkový mikroskop

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky OZB-A4101
EAN/GTIN 4045761170469
Číslo výrobcu OZB-A4101
Číslo L L40250 3304

Popis

Popis:

Okulár (Ø 30,5 mm): WF 5 x /Ø 16,2 mm