Stereo videomikroskop

Č. pol.: OIV 254
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Merací videomikroskop

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky OIV 254
EAN/GTIN 4045761248946
Číslo výrobcu OIV 254
Číslo L L40250 2758

Popis

Popis:

Kern OIV 254 je videomikroskop navržený pro optimalizaci digitální stereomikroskopie. Naše sofistikované řešení axiální optiky ″vše v jednom″ umožňuje přímé a nekomplikované zobrazení vašich vzorků na obrazovce Standardně dodávané LED osvětlení dopadajícího světla (kroužek) zajišťuje optimální osvětlení vašeho vzorku Ve spojení s velkou pracovní plochou je snímání objektů na obrazovce ideální pro pozorování, analýzu a dokumentaci v průmyslovém odvětví Vynikající optika umožňuje trvale ostré vedení obrazu v celém spektru zvětšení 0,7x-5x Megapixelová kamera mikroskopu bez okuláru nabízí díky výstupu HDMI plynulé živé pozorování vašich vzorků prostřednictvím HD monitoru. Intuitivní software, USB flash disk a USB myš, které jsou nedílnou součástí dodávky, navíc umožňují snadné digitální zpracování a ukládání vašich výsledků. Model OIV 254 nabízí možnost obrazové dokumentace pouhým stisknutím tlačítka, bez odboček přes software. Naše sofistikované řešení axiální optiky ″vše v jednom″ umožňuje přímé a nekomplikované zobrazení vašich vzorků na obrazovce Standardně dodávané LED osvětlení dopadajícího světla (kroužek) zajišťuje optimální osvětlení vašeho vzorku Ve spojení s velkou pracovní plochou je snímání objektů na obrazovce ideální pro pozorování, analýzu a dokumentaci v průmyslovém odvětví Vynikající optika umožňuje trvale ostré vedení obrazu v celém spektru zvětšení 0,7x-5x Megapixelová kamera mikroskopu bez okuláru nabízí díky výstupu HDMI plynulé živé pozorování vašich vzorků prostřednictvím HD monitoru. Intuitivní software, USB flash disk a USB myš, které jsou nedílnou součástí dodávky, navíc umožňují snadné digitální zpracování a ukládání vašich výsledků Model OIV 254 nabízí možnost obrazové dokumentace pouhým stisknutím tlačítka, bez odboček přes software Součástí dodávky je protiprachový kryt a vícejazyčný návod k obsluze.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo