Mikroskop s transmisním světlem KERN OBS 104, binokulární, , 4 x / 10 x / 40 x, 0,5W LED (transmisní)

Č. pol.: OBS 104
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Stereomikroskop

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky OBS 104
EAN/GTIN 4045761196674
Číslo výrobcu OBS 104
Číslo L L40250 3203

Popis

Popis:

  • Školní mikroskop - Pro první kroky v hodinách mikroskopie a biologie
  • Plynule stmívatelná 0,5 W LED dioda zajišťuje optimální osvětlení vzorků a dlouhou životnost. Díky dobíjecím bateriím není problém ani mobilní použití
  • Tento model má výškově nastavitelný, a tedy zaostřitelný 1,25 Abbeův kondenzor s clonou, který zajišťuje optimální koncentraci světla
  • Objekt se zaostřuje pomocí hrubého a jemného pohonu na obou stranách
  • K dispozici je také široká škála různých okulárů a objektivů
  • Oblast použití: základní a střední školy, vzdělávání, zájmová činnost
  • Aplikace/příklady: Průsvitné a tenké, kontrastní, méně náročné vzorky (např. rostlinná tkáň, obarvené buňky/paraziti)

Charakteristika:

  • Konečná optika (DIN)
  • 4polohový otočný nosní nástavec
  • Trubka nakloněná o 30°/360° s možností otáčení
  • Kompenzace dioptrií na obou stranách
  • Celkové rozměry Š×H×V 130×300×310 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 3,2 kg

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo