Přídavný objektiv

Č. pol.: OBB-A1480
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Objektív predstavenej šošovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky OBB-A1480
EAN/GTIN 4045761197558
Číslo výrobcu OBB-A1480
Číslo L L40250 2893

Popis

Popis:

Achromatický objektiv, 100 x /1,25 (s pružinou) (0,07 mm mm)