Nástrčný klíč IMPACT 1/2″ šestihranná zásuvka 6 mm

Č. pol.: NSHM.6
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky NSHM.6
EAN/GTIN 3148517878785
Číslo výrobcu NSHM.6
Číslo L L60130 1854

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [mm]: 6
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 75
  • L1 [mm]: 20
  • 6-hrana [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 60