IMPACT-Řada bitů 3 Torx T60

Č. pol.: NEX.60A
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky NEX.60A
EAN/GTIN 3148510340814
Číslo výrobcu NEX.60A
Číslo L L60130 5482

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Podle specifikací TORX®
  • Pro použití s ručními rázovými utahováky
  • leštěné

Charakteristika:

  • A [mm]: 13,20
  • L [mm]: 50
  • Torx [č.]: 60
  • Č.: T.60
  • [g]: 45