IMPACT-Řada bitů 3 Torx T40

Č. pol.: NEX.40A
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky NEX.40A
EAN/GTIN 3148510340616
Číslo výrobcu NEX.40A
Číslo L L60130 5639

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Podle specifikací TORX®
  • Pro použití s ručními rázovými utahováky
  • leštěné

Charakteristika:

  • A [mm]: 6,60
  • L [mm]: 50
  • Torx [č.]: T40
  • Č.: T.40
  • [g]: 25