simmill M4 kotoučová fréza, držák s drážkou, břit =100 mm, D=32 mm, zuby=

Č. pol.: MM4.82.0100.32.06
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky MM4.82.0100.32.06
EAN/GTIN 4069769209075
Číslo výrobcu AYJ5
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Kotoučová fréza SIMTEK simmill M4
Ocel, kotoučová fréza, držák s drážkou pro pero
Hloubka řezu = 100 mm, D = 32 mm, zuby =

Technické parametry:

  • w = 6,0 mm (tolerance ±0,04)
  • Šroubovák = T15F
  • Šroub = ATKQ
  • tmax = 26,0 mm
  • ØD3 = 47,0 mm
  • ZEFP = 5xR+5xL
  • ØD2 = 32,0 mm
  • ØDS = 100,0 mm
  • b = 10,0 mm