simmill M4 diskasti rezkar, jeklo, diskasti rezkar, nosilec s ključem, rezalni rob=100 mm, D=32 mm, zobje=

Št. art.: MM4.82.0100.32.06
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka MM4.82.0100.32.06
EAN/GTIN 4069769209075
Številka proizvajalca AYJ5
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill M4 kolutni rezkar
Jeklo, diskasti rezkar, držalo s ključem
Globina rezanja = 100 mm, D = 32 mm, zobje =

Tehnični parametri:

  • w = 6,0 mm (toleranca ±0,04)
  • Vijačnik = T15F
  • Vijak = ATKQ
  • tmax = 26,0 mm
  • ØD3 = 47,0 mm
  • ZEFP = 5xR+5xL
  • ØD2 = 32,0 mm
  • ØDS = 100,0 mm
  • b = 10,0 mm