simmill K2 kotoučová fréza, ocel, kotoučová fréza, držák s drážkou, řezný průměr=80 mm, D=27 mm, zuby=

Č. pol.: MK2.A.81.0080.16.06 R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 3 – 4 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky MK2.A.81.0080.16.06 R
EAN/GTIN 4069769207897
Číslo výrobcu AXWQ
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Kotoučová fréza SIMTEK simmill K2
Ocel, kotoučová fréza, držák s drážkou pro pero
Hloubka řezu = 80 mm, D = 27 mm, zuby =

Technické parametry:

  • ØD2 = 27,0 mm
  • h = 16,0 mm
  • tmax = 3,0 mm
  • Šroub = ATKK
  • Šroubovák = T10F
  • ØDS = 80,0 mm
  • ZEFP = 16

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka