simmill K2 fraise-disque, acier, fraise-disque, admission avec rainure de clavette, cr.de coupe =80 mm, D=27 mm, dents=

Réf.: MK2.A.81.0080.16.06 R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article MK2.A.81.0080.16.06 R
EAN / GTIN 4069769207897
Réf. fabricant AXWQ
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simmill K2 Fraise à disque
Acier, fraise à disque, logement avec rainure de clavette
cr. de coupe =80 mm, D=27 mm, dents=

Paramètres techniques:

  • ØD2 = 27,0 mm
  • h = 16,0 mm
  • tmax = 3,0 mm
  • Vis = ATKK
  • Tournevis = T10F
  • ØDS = 80,0 mm
  • ZEFP = 16
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
Connectez-vous