• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

simmill AX Stopková fréza, frézování metrických závitů ISO, částečný profil, DIN 6535 HA, P=1-1 mm, od velikosti závitu=M7.0, L2=12 mm

Č. pol.: MA4.MT10.01.12.05 AM X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky MA4.MT10.01.12.05 AM X800
EAN/GTIN 4069769204988
Číslo výrobcu AQ0NX800
Číslo L L23830 101059
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Fréza SIMTEK simmill AX
Metr. Frézování závitů ISO, částečný profil, DIN 6535 HA
P=1-1 mm, od velikosti závitu=M7,0, L2=12 mm

Technické parametry:

  • ØDh6 = 5,0 mm
  • Od velikosti závitu = M7,0
  • Rozteč (od) = 1,0 mm
  • L2 = 12,0 mm
  • ZEFP = 4
  • ØD1 = 3,51 mm
  • ØDS = 4,90 mm
  • L1 = 44,0 mm
  • tmax = 0,54 mm
  • w = 0,13 mm
  • S = 0,6 mm
  • Rozteč (do) = 1,0 mm