• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

simmill AX Fraise en bout, filetage métrique ISO, profil partiel, DIN 6535 HA, P=1-1 mm, à partir de la taille de filetage=M7,0, L2=12 mm

Réf.: MA4.MT10.01.12.05 AM X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article MA4.MT10.01.12.05 AM X800
EAN / GTIN 4069769204988
Réf. fabricant AQ0NX800
Article hors catalogue L23830 101059
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Fraise à queue SIMTEK simmill AX
Métr. Fraisage de filets ISO, profil partiel, DIN 6535 HA
P=1-1 mm, à partir d’une taille de filet=M7,0, L2=12 mm

Paramètres techniques:

  • ØDh6 = 5,0 mm
  • A partir de la taille du filetage = M7,0
  • Pas (de) = 1,0 mm
  • L2 = 12,0 mm
  • ZEFP = 4
  • ØD1 = 3,51 mm
  • ØDS = 4,90 mm
  • L1 = 44,0 mm
  • tmax = 0,54 mm
  • w = 0,13 mm
  • S = 0,6 mm
  • Pas (jusqu’à) = 1,0 mm