• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

simmill AX Stopková fréza, frézování metrických závitů ISO, částečný profil, DIN 6535 HA, P=0,7-0,7 mm, od velikosti závitu=M4,5, L2=9 mm.

Č. pol.: MA4.MT07.01.09.05 AM X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky MA4.MT07.01.09.05 AM X800
EAN/GTIN 4069769204513
Číslo výrobcu AQ0MX800
Číslo L L23830 101050
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Fréza SIMTEK simmill AX
Metr. Frézování závitů ISO, částečný profil, DIN 6535 HA
P=0,7-0,7 mm, od velikosti závitu=M4,5, L2=9 mm

Technické parametry:

  • S = 0,4 mm
  • L2 = 9,0 mm
  • ØDh6 = 5,0 mm
  • ZEFP = 4
  • ØD1 = 2,12 mm
  • ØDS = 3,10 mm
  • L1 = 44,0 mm
  • Rozteč (do) = 0,70 mm
  • w = 0,09 mm
  • Od velikosti závitu = M4,5
  • tmax = 0,38 mm
  • Rozteč (od) = 0,70 mm