• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

simmill AX Fraise à queue, métrique ISO, profil partiel, DIN 6535 HA, P=0,7-0,7 mm, à partir du filetage=M4,5, L2=9 mm

Réf.: MA4.MT07.01.09.05 AM X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article MA4.MT07.01.09.05 AM X800
EAN / GTIN 4069769204513
Réf. fabricant AQ0MX800
Article hors catalogue L23830 101050
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Fraise à queue SIMTEK simmill AX
Métr. Fraisage de filets ISO, profil partiel, DIN 6535 HA
P=0,7-0,7 mm, à partir d’une taille de filet=M4,5, L2=9 mm

Paramètres techniques:

  • S = 0,4 mm
  • L2 = 9,0 mm
  • ØDh6 = 5,0 mm
  • ZEFP = 4
  • ØD1 = 2,12 mm
  • ØDS = 3,10 mm
  • L1 = 44,0 mm
  • Pas (jusqu’à) = 0,70 mm
  • w = 0,09 mm
  • A partir de la taille du filetage = M4,5
  • tmax = 0,38 mm
  • Pas (de) = 0,70 mm