simmill MX frézovací hlava, ocel, frézovací hlava, držák frézovacího trnu, řezný průměr =63 mm, D=19,05 mm, zuby=

Č. pol.: M80.2480.05.07 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Číslo položky M80.2480.05.07 L
EAN/GTIN 4069769197792
Číslo výrobcu AW4G
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací hlava SIMTEK simmill MX
Ocel, frézovací hlava, držák frézovacího trnu
Hloubka řezu = 63 mm, D = 19,05 mm, zuby = 1,5 mm.

Technické parametry:

  • ØDS = 63,0 mm
  • ZEFP = 5
  • S přívodem chladicí kapaliny = ne / ne
  • ØD3 = 19,050 mm
  • h = 40,0 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • Šroub = ATKP
  • Šroubovák = T20R