• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simmill MX Messerkopf, Stahl, Messerkopf, Fräserdorn-Aufnahme, Schneidkr.=63 mm, D=19,05 mm, Zähne=

Artikel-Nr.: M80.2480.05.07 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer M80.2480.05.07 L
EAN / GTIN 4069769197792
Herstellernummer AW4G
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill MX Messerkopf
Stahl, Messerkopf, Fräserdorn-Aufnahme
Schneidkr.=63 mm, D=19,05 mm, Zähne=

Technische Parameter:

  • ØDS = 63,0 mm
  • ZEFP = 5
  • Mit Kühlmittelzufuhr = Nein / No
  • ØD3 = 19,050 mm
  • h = 40,0 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • Schraube = ATKP
  • Schraubendreher = T20R