Víceúčelový středicí vrták pro držák děrovací pily, 6,4x108 mm, vhodný do dřeva a kovu střední tloušťky 25 ks.

Č. pol.: LXAH99414PB
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky LXAH99414PB
EAN/GTIN 885911812665
Číslo výrobcu LXAH99414PB
Číslo L L51190 347

Popis

Popis:

  • Centrický vrták se speciální drážkou, která umožňuje výměnu v kombinaci s držákem LENOX SNAP-BACK™ bez použití nářadí
  • Je kompatibilní i s běžnými standardními držáky se stopkou 1/4″
  • Centrický vrták pro různé aplikace/materiály - pro rychlou práci bez ujíždění a bez středicího úderu

Rozsah dodávky:

  • 1 Víceúčelový středicí vrták pro držák děrovky, 6,4x108mm, vhodný do dřeva a středně silného kovu