Víceúčelový středicí vrták pro držák pilových otvorů, s karbidovým hrotem, 6,4x95 mm, vhodný na dřevo impregnované hřebíky, pórobeton a vláknocement.

Č. pol.: LXAH9334MMPB
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky LXAH9334MMPB
EAN/GTIN 885911812412
Číslo výrobcu LXAH9334MMPB
Číslo L L51190 355

Popis

Popis:

  • Centrický vrták se speciální drážkou, která umožňuje výměnu v kombinaci s držákem LENOX SNAP-BACK™ bez použití nářadí
  • Je kompatibilní i s běžnými standardními držáky se stopkou 1/4″
  • Centrický vrták pro různé aplikace/materiály - pro rychlou práci bez ujíždění a bez středicího děrování

Rozsah dodávky:

  • 1 Víceúčelový středicí vrták pro držák děrovací pily, s karbidovým hrotem, 6,4x95 mm, vhodný do dřeva impregnovaného hřebíky, pórobetonu a vláknocementu