QR bitový konektor strojově ovládaný šestihran 1/4″ vnější čtverec 1/2″ D.50mm

Č. pol.: L60010 6294
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Spojovacia stopka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L60010 6294
EAN/GTIN 4018754284245
Číslo výrobcu 33161001
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • s externým šesťhranným pohonom
  • pre strojovo ovládané zásuvky IMPACT DIN 3129 / ISO 2725-2 so štvorcovou zásuvkou DIN 3121 / ISO 1174-2
  • s väčším priemerom nákružku na lepšie umiestnenie vložiek IMPACT
  • Chrómová zliatina, leštená

Charakteristika:

  • Vonkajší šesťuholník (palec): 1/4
  • Externý šesťhranný pohon: E 6,3
  • Vonkajší štvorcový [palec]: 1/2 ″
  • Výška mm (h): 19,2 mm
  • Dĺžka mm (L): 50 mm
  • Č.: 3316/1QR
  • Vonkajší štvorhran: E 12,5 mm
  • Hmotnosť: 46g

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka