• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

QR Bit-Verbindungsteil maschinenbetätigt 6kant 1/4″ Außen-4kant 1/2″ L.50mm

Artikel-Nr.: L60010 6294
Preis pro 1 Stück
Netto: 38,16 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Verbindungsschaft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 6294
EAN / GTIN 4018754284245
Herstellernummer 33161001
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • mit Außensechskant-Antrieb
  • für maschinenbetätigte IMPACT-Steckschlüsseleinsätze DIN 3129 / ISO 2725-2 mit Innenvierkant DIN 3121 / ISO 1174-2
  • mit größerem Bunddurchmesser zur verbesserten Anlage der IMPACT-Einsätze
  • Chrome Alloy Steel, brüniert

Merkmal:

  • Außensechskant (zoll): 1/4
  • Sechskantantrieb außen: E 6,3
  • Außenvierkant [zoll]: 1/2 ″
  • Höhe mm (h): 19,2 mm
  • Länge mm (L): 50 mm
  • Nr.: 3316/1QR
  • Außenvierkant: E 12,5 mm
  • Gewicht: 46 g