ochrana rúk modrá L

Č. pol.: L01840 155
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky L01840 155
EAN/GTIN 5036108158669
Číslo výrobcu A925BLUL
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Naše jednorázové nitrilové rukavice vyrobené ze syntetického nitrilového kaučuku eliminují riziko alergických reakcí spojených s latexovými rukavicemi. Texturovaný povrch zajišťuje lepší úchop a obratnost prstů za sucha i za mokra. Neobsahují latex, jsou hladké, bez dekoru s obroubenou manžetou.,

Charakteristika:

  • Vhodné pro potravinářské provozy. Odolné vůči živočišným tukům a olejům.
  • Jednorázové nitrilové rukavice snižují riziko alergické reakce spojené s latexovými rukavicemi
  • Hladká a bez textur s korálkovou manžetou
  • Přijatelný limit kvality (AQL) 1,5
  • Délka 240 cm
  • Tloušťka 0,07 mm
  • Maloobchodní balení
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • CE Foodsafe

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 455 Part 1-4
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (KPT)
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Materiál:

Materiál: Nitril;