• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

13-dielna univerzálna sťahovacia súprava (2- a 3-ramenná) s extrémne úzkymi, rýchlo nastaviteľnými sťahovacími hákmi

Č. pol.: K-2030-10+S-T
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
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
Číslo položky K-2030-10+S-T
EAN/GTIN 4021176001710
Číslo výrobcu K-2030-10+S-T
Číslo L L80010 2527
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Univerzálna 13-dielna súprava sťahovákov s extrémne úzkymi, rýchlo nastaviteľnými sťahovacími hákmi zo série 2030 sa používa na 2- a 3-ramenné sťahovanie ozubených kolies, ložísk, pastorkov, telies synchronizátorov atď. pre extrémne úzke a ťažko prístupné medzery v obchode, priemysle a dielňach. Séria 2030 zaujme širokou škálou možných kombinácií. Súprava umožňuje kombináciou sťahovacích hákov a nadstavcov zostaviť 8 rôznych variantov.
  • Zloženie orientované na aplikáciu pre univerzálne použitie
  • Uloženie v krabici uľahčuje prehľad o kompletnosti súpravy

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 442 mm
  • Celková šírka [palce]: 17 3/8
  • Celková hĺbka [mm]: 357 mm
  • Celková hĺbka [palec]: 14 1/16
  • Celková výška [mm]: 151 mm
  • Celková výška [palec]: 5 15/16
  • Nosnosť [kg]: 25kg
  • Šírka cez ploché šesťhranné puzdro [mm]: 17 mm
  • Šírka upnutia vonkajšieho odsávania (min.) [mm]: 0 mm
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [palec]: 5 1/8
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (min.) [palec]: 0
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [mm]: 130 mm
  • Vnútorné rozpätie vyťahovania (min.) [mm]: 70 mm
  • Rozpätie vnútorného odsávania (max.) [mm]: 180 mm
  • Rozpätie vnútorného odsávania (min.) [palec]: 2 3/4
  • Rozpätie vnútorného odsávania (max.) [palec]: 7 1/16
  • max. krútiaci moment [Nm]: 40 Nm
  • max. Ťahová sila [kN]: 30kN
  • max. Ťahová sila [t]: 3t
  • max. Ťažná sila [US t. sh.]: 3.31
  • Dostupné náhradné diely: Áno
  • Šírka upnutia mimo odťahu (min. - max.) [mm]: 0 mm - 130 mm
  • Rozpätie vnútorného vyťahovania (min. - max.) [mm]: 70 mm - 180 mm
  • Hĺbka upnutia (max.) [mm]: 350 mm
  • Počet dielov: 13
  • Balenie: kufríky
  • Komponenty: 20-10+S-T, 30-10-T, 614250, 1-195-S, 1-255-S
  • Celková dĺžka kufra [mm]: 442 mm
  • Celková hĺbka skrine [mm]: 357 mm
  • Celková výška skrine [mm]: 151 mm
  • Typ puzdra: K-L-BOXX-L-136
  • Materiál puzdra: plast
  • Počet držadiel: 2
  • Dostupné bočné rukoväte: Áno
  • Stohovateľné: Áno
  • Penová vložka: Áno
  • Vhodné pre skladovací systém Sortimo: Áno