• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

13-teiliger Universal-Abzieher-Satz (2- und 3-armig) mit extrem schmalen, schnellverstellbaren Abzugshaken

Artikel-Nr.: K-2030-10+S-T
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer K-2030-10+S-T
EAN / GTIN 4021176001710
Herstellernummer K-2030-10+S-T
L-Nummer L80010 2527
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 13-teilige Universal-Abzieher-Satz mit extrem schmalen, schnellverstellbaren Abzugshaken der Baureihe 2030 wird zum 2- und 3-armigen Abziehen von Getriebezahnrädern, Lagern, Ritzeln, Synchronkörpern etc. für extrem enge und schlecht zugängliche Zwischenräume in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die Baureihe 2030 überzeugt durch ihre vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten. Der Bausatz ermöglicht durch die Kombination von Abzugshaken und Verlängerungen den Zusammenbau von 8 verschiedenen Varianten.
  • Anwendungsorientierte Zusammenstellung für den universellen Einsatz
  • Durch die Aufbewahrung in der Box kann die Vollständigkeit des Satzes gut überblickt werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 442 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 17 3/8
  • Gesamttiefe [mm]: 357 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 14 1/16
  • Gesamthöhe [mm]: 151 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 5 15/16
  • Tragelast [kg]: 25 kg
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 17 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 5 1/8
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 0
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 130 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 70 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 180 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 2 3/4
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 7 1/16
  • max. Drehmoment [Nm]: 40 Nm
  • max. Zugkraft [kN]: 30 kN
  • max. Zugkraft [t]: 3 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 3.31
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 0 mm - 130 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 70 mm - 180 mm
  • Spanntiefe (max.) [mm]: 350 mm
  • Anzahl der Teile: 13
  • Verpackung: Koffer
  • Bestandteile: 20-10+S-T, 30-10-T, 614250, 1-195-S, 1-255-S
  • Gesamtlänge Koffer [mm]: 442 mm
  • Gesamttiefe Koffer [mm]: 357 mm
  • Gesamthöhe Koffer [mm]: 151 mm
  • Kofferart: K-L-BOXX-L-136
  • Material des Koffers: Kunststoff
  • Anzahl der Griffe: 2
  • Seitengriff vorhanden: Ja
  • Stapelbar: Ja
  • Schaumstoffeinlage: Ja
  • Passend zu Sortimo-Aufbewahrungssystem: Ja