JLS3 Nástěnka poloviční výšky černá

Č. pol.: JLS3-PNBBS
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu mobilný pracovný stôl

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky JLS3-PNBBS
EAN/GTIN 3662424109621
Číslo výrobcu JLS3-PNBBS
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • ÚSPORA MÍSTA: Plochy stěn se promění ve skladovací nebo výstavní prostory.
  • ÚSPORA ČASU: Přímý přístup k nářadí. Uchycení nářadí pomocí háčků CKSHooks (viz katalog FACOM).
  • RYCHLÁ MONTÁŽ: Pokud zvolíte panel o výšce 1000 mm nebo stohování dvou prvků (2 panelynebo např. 1 panel + 1 truhla), musíte použít JLS3-TUBESUP100.

Charakteristika:

  • Černá
  • L726xH1005xD48mm
  • Hmotnost: 9 kg

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka