• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

JLS3 Panneau demi-hauteur noir

Réf.: JLS3-PNBBS
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
Type de produit Etabli mobile

Identification et classification

Référence article JLS3-PNBBS
EAN / GTIN 3662424109621
Réf. fabricant JLS3-PNBBS
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • ÉCONOMISEZ DE L'ESPACE: les surfaces murales se transforment en zones de stockage ou d'exposition.
  • ÉCONOMISEZ DU TEMPS: accès direct aux outils. Fixation des outils avec le crochet CKS (voir catalogue FACOM).
  • MONTAGE RAPIDE: si vous choisissez un panneau H 1000mm ou si vous empilez deux éléments (2 panneauxou par ex. 1 panneau + 1 coffre), vous devez utiliser le JLS3-TUBESUP100.

Caractéristique(s):

  • Noir
  • L726xH1005xP48mm
  • Poids: 9kg