JLS3 Jednoduchá podstavná skříňka 7 zásuvek černá

Č. pol.: JLS3-MBS7TBS
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu mobilný pracovný stôl

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky JLS3-MBS7TBS
EAN/GTIN 3662424109225
Číslo výrobcu JLS3-MBS7TBS
Číslo L L60130 11719
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Užitečné rozměry zásuvky: D. 569 x H. 421 x V. 60/130/270 mm
  • Centrální zamykání, s kloubovým zámkem. Vyměnitelný zámek
  • Vybaveno 4 otočnými západkami pro dokonalé provedení
  • Celkové rozměry: D. 722 x H. 701 x V. 840 mm (V. 1015 mm se zvýšeným podstavcem JLS3-BASEMBS)

Charakteristika:

  • 5 zásuvek: výška 60 mm = 15 modulů
  • 1 zásuvka: výška 130 mm = 3 moduly
  • 1 zásuvka: výška 200 mm
  • Hmotnost: 79,5 kg

Rozsah dodávky:

  • Dodáváno s 6 příčkami pro zásuvky o výšce 60 mm a 2 příčkami pro zásuvky o výšce 130 mm