JLS3 Onderkast 7 laden zwart

Artikelnummer: JLS3-MBS7TBS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype mobiele werkbank

Identificatie en classificatie

Artikelnummer JLS3-MBS7TBS
EAN/GTIN 3662424109225
Nummer fabrikant JLS3-MBS7TBS
L-nummer L60130 11719
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afmetingen lade: L. 569 x D. 421 x H. 60/130/270 mm
  • Centrale vergrendeling, met scharnierslot. Vervangbaar slot
  • Uitgerust met 4 draaibare grendels voor een perfecte afwerking
  • Alle afmetingen: L. 722 x D. 701 x H. 840 mm (H. 1015 mm met verhoogde sokkel JLS3-BASEMBS)

Kenmerk:

  • 5 laden: hoogte 60mm = 15 modules
  • 1 lade: hoogte 130mm = 3 modules
  • 1 lade: hoogte 200mm
  • Gewicht: 79,5kg

Levering:

  • Geleverd met 6 tussenschotten voor laden met een hoogte van 60 mm en 2 tussenschotten voor laden met een hoogte van 130 mm