• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Jeřábová váha Max 60 kg; 150 kg;

Č. pol.: HCD 100K-2D
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Druh produktu Závesná/žeriavová váha

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky HCD 100K-2D
EAN/GTIN 4045761214132
Číslo výrobcu HCD 100K-2D
Číslo L L40250 1815
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • NOVINKA: Plnohodnotná jeřábová váha pro nižší až střední zatížení. Pevná konstrukce zajišťuje mimořádnou bezpečnost (testováno TÜV). Díky velkému LCD displeji a standardně dodávanému dálkovému ovládání jej lze bezpečně číst a ovládat i z větší vzdálenosti
  • Díky zkušební značce TÜV splňuje váha požadavky norem: EN 13155 (receptory volného zatížení/bezpečnost proti rozbití) a EN 61010-1 (elektrická bezpečnost)
  • Vysoká mobilita: díky provozu na baterie, kompaktnímu designu a nízké vlastní hmotnosti je vhodná pro použití na několika místech (výroba, sklad, expedice atd.)
  • Funkce Hold:: když váha přestane vážit, displej hmotnosti se automaticky ″zmrazí″, dokud se nestiskne tlačítko Hold
  • Taring: Resetování displeje na hodnotu ″0″ po načtení stupnice. Nyní se přímo zobrazuje odebraná nebo přidaná zátěž
  • Zobrazení úrovně nabití baterie,: optické pomocí LED
  • Velký, vysoce kontrastní displej, usnadňuje čtení
  • Funkce Stand-by: Automatické vypnutí displeje po 5 minutách bez změny zátěže. Automatická aktivace při jakémkoli stisknutí klávesy
  • háček s bezpečnostní pojistkou: otočný
  • třmen a hák z poniklované oceli
  • Infračervené dálkové ovládání: standardní. Rozsah až do . Lze vybrat všechny funkce. Š×H×V 65×24×100 mm. Baterie jsou součástí balení
  • Váhy se zkušební značkou TÜV splňují požadavky norem: EN 13155 (volné manipulační nástavce/bezpečnost při rozbití) a EN 61010-1 (elektrická bezpečnost)
  • Vysoká mobilita: díky provozu na baterie, kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti je vhodný pro použití na více místech (výroba, sklad, expedice atd.)
  • Funkce podržení: Pro pohodlné odečítání hodnoty hmotnosti lze displej různými způsoby ″zmrazit″. Buď automaticky při stabilitě, nebo ručně stisknutím tlačítka podržení
  • Tara: Vynulování displeje na hodnotu ″0″ při načítání stupnice. Nyní se odebrané nebo přidané náklady zobrazují přímo
  • Indikátor nabití baterie, optický pomocí LED
  • Velký, vysoce kontrastní displej usnadňuje čtení
  • Funkce Stand-by: automatické vypnutí displeje po 5 minutách bez změny zátěže. Automatická aktivace při jakémkoli stisknutí klávesy
  • Hák s bezpečnostním zámkem, otočný
  • Standardně infračervené dálkové ovládání. Dosah až 20 m. Lze vybrat všechny funkce. Š×H×V 65×24×100 mm. Baterie jsou součástí dodávky

Charakteristika:

  • Podsvícený displej LCD, výška číslic 28 mm
  • Připraveno ke startu: Baterie ve standardní výbavě, 4×1,5 V AA, provozní doba až 100 h
  • Přesnost: 0,2 % z [Max]
  • Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/40 °C