Rúnový kotúč so suchým zipsom 280

Č. pol.: GG5694 280
Nastavte cenu 80 ks (1,74 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • maximálna obvodová rýchlosť: 40

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Porovnanie zrnitosti 280
Stupeň jemnosti jemná
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotúčov 115 mm
Obsah 80
Prevedenie A very fine
Farba modrá
maximálna obvodová rýchlosť 40 m/s
Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG5694 280
EAN/GTIN 4045197575180

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Nátery
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Brúsne kotúče s rúnom so suchým zipsom s prepichnutým textilným podkladom na bezpečné pripevnenie suchým zipsom. S odnímateľným centrovacím jadrom na presnejšie umiestnenie a priľnutie kotúča na podložku (približne o 50 % nižšia úroveň vibrácií s podložkou so suchým zipsom č. 566965).
Zodpovedá 566940.

Použitie:

Na uhlové brúsky s podložkou na suchý zips č. 566960 alebo 566965.
Na konečnú úpravu, zmatňovanie, prekrývanie s výrazným znížením drsnosti povrchu, ako aj na ľahké čistenie (napr. odstraňovanie nábehovej farby) a odhrotovanie.

Obsah:

80 diskov/zväzok.

Poznámka:

Brúsne kotúče so suchým zipsom na predbrúsenie, pozri č. 567705ff.
K dispozícii len v súprave zväzkov, nie jednotlivo! Informácie o objednávke: 1 súprava = 1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely