{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Ozubenie skratka | Z7 | |
Druh ozubenia | krížové brity | |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | E0610 | |
Popis tvaru | kvapka | |
⌀ hlavy | 6,3 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 9,5 mm | |
Celková dĺžka | 42 mm | |
Obsah | 10 | |
⌀ stopky | 3 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | GG5691 E0610 | |
EAN/GTIN | 4045197731111 |