Brúsny kotúč 36

Č. pol.: GG5401 36
Nastavte cenu 250 ks (0,57 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: ZA

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo ZA
Obsah 250
maximálne otáčky 25 000 min-1
Druh produktu Brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG5401 36
EAN/GTIN 4062406201906

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Zirkónový korund (ZA) s najlepším pomerom nákladov a úžitkovej hodnoty na hospodárne použitie na oceľ a neželezné kovy.
Zodpovedá 554018.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely