HOLEX Clever Tap strojový závitník M3

Č. pol.: GG5255 M3
Nastavte cenu 10 ks (6,02 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
198 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Závit-norma: DIN 13

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M3
Povrchová úprava bez povlaku
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 371
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2 6H
Forma nábehu C
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,5 mm
Celková dĺžka L 56 mm
⌀ stopky Ds 3,5 mm
⌀ stopka štvorhranu 2,7 mm
⌀ otvoru pod závit 2,5 mm
⌀ závitu 3 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok bez
Séria CleverTap
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 7,5 mm
Obsah 10
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG5255 M3
EAN/GTIN 4067263086093

užívateľská tabuľka

Hliník
N
13
Alu (krátke rezanie)
N
13
Oceľ < 500 N/mm²
P
12
Oceľ < 750 N/mm²
P
12
Oceľ < 900 N/mm²
P
6
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Ako č. 135255.
HOLEX Clever Tap:
Pevný závitník pre štandardné aplikácie. Vysoko kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre oceľové materiály. Povrch: Bronzovo-temperovaný profil závitu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka