DCMT otočná rezná platnička, dokončovanie 30 kus, HB7010-2, Veľkosť: 070204

Č. pol.: GG2813 070204
Nový produkt
Nastavte cenu 30 ks (5,17 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Nastavte cenu 30 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7010-2
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok SS
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,07 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 150 mm/min - 500 mm/min
Obsah 260353 HB7010-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCMT 070204
Uhlový Polomer 0,4 mm
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Hĺbka rezu ap min 0,25 mm
Hĺbka rezu ap max 1,75 mm
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokončovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG2813 070204
EAN/GTIN 4067263092278
Číslo výrobcu GG2813 070204
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka