Upichovacia doštička Plný rádius 4/50

Č. pol.: GG2746 4/50
Nastavte cenu 50 ks (13,04 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7020
Počet kusov 50
Hlavné použitie P
Ďalšie použitie M
Tolerancia Šírka zápichu w ±0,04 mm
Hĺbka rezu ap 0,6 mm - 1,6 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,22 mm/ot.
Obsah 273735 4
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2746 4/50
EAN/GTIN 4067263097938

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
220
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
170
Oceľ < 1100 N/mm²
P
140
Oceľ < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Šírka zápichu w (mm) / počet kusov Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka