Zapichovacia/vpichovacia doštička 4/30

Č. pol.: GG2738 4/30
Nastavte cenu 30 ks (15,67 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7020
Počet kusov 30
Hlavné použitie P
Ďalšie použitie M
Uhlový Polomer r 0,3 mm
Tolerancia Šírka zápichu w ±0,04 mm
Posuv f 0,08 mm/ot. - 0,26 mm/ot.
Obsah 273704 4
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2738 4/30
EAN/GTIN 4067263097440

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
220
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
170
Oceľ < 1100 N/mm²
P
140
Oceľ < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely