Zapichovacia/vpichovacia a upichovacia doštička neutrálna 4/30

Č. pol.: GG2720 4/30
Nastavte cenu 30 ks (9,37 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HBG25
Počet kusov 30
Hlavné použitie P
Ďalšie použitie M
Uhlový Polomer r 0,3 mm
Tolerancia Šírka zápichu w ±0,04 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,26 mm/ot.
Obsah 278029 4
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2720 4/30
EAN/GTIN 4067263096764

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
150
Oceľ < 750 N/mm²
P
130
Oceľ < 900 N/mm²
P
120
Oceľ < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Upichovacie nástroje č. 278005; 278015278056.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely