Upichovacia doštička neutrálna 2,2/50

Č. pol.: GG2715 2,2/50
Nastavte cenu 50 ks (3,88 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
145 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HBX25
Počet kusov 50
Hlavné použitie P
Ďalšie použitie M
Uhlový Polomer r 0,2 mm
Tolerancia Šírka zápichu w ±0,1 mm
Posuv f 0,07 mm/ot.
Obsah 273010 2,2
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2715 2,2/50
EAN/GTIN 4067263096719

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
100
Oceľ < 900 N/mm²
P
90
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
80
kontinuálne
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Upichovacia planžeta č. 273000.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely