Otočná doštička na sústruženie stredovej časti CCMT 060202/50

Č. pol.: GG2620 060202/50
Nastavte cenu 50 ks (3,92 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7020
Lamač triesok SM
Počet kusov 50
Hĺbka rezu ap 0,15 mm - 2 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 130 mm/min - 280 mm/min
Obsah 260140 HB7020
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT060202
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2620 060202/50
EAN/GTIN 4067263095149

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka