Otočná doštička na hrubovanie WNMG 080408/50

Č. pol.: GG2597 080408/50
Nastavte cenu 50 ks (3,88 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HBT130
Lamač triesok MR
Počet kusov 50
Hĺbka rezu ap 0,55 mm - 2,75 mm
Posuv f 0,3 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 70 mm/min - 120 mm/min
Obsah 252224 HBT130
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2597 080408/50
EAN/GTIN 4067263095101

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely