Otočná doštička na sústruženie stredovej časti SNMG 120404/50

Č. pol.: GG2585 120404/50
Nastavte cenu 50 ks (3,18 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HBT130
Lamač triesok MM
Počet kusov 50
Hĺbka rezu ap 0,25 mm - 4,25 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 mm/min - 135 mm/min
Obsah 251266 HBT130
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2585 120404/50
EAN/GTIN 4067263094708

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely