Hrubovanie otočnej výkyvnej platne CNMG 160608/50

Č. pol.: GG2531 160608/50
Nastavte cenu 50 ks (9,22 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7020
Lamač triesok SG
Počet kusov 50
Hĺbka rezu ap 0,55 mm - 5,5 mm
Posuv f 0,3 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 mm/min - 260 mm/min
Obsah 250334 HB7020
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG160608
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2531 160608/50
EAN/GTIN 4067263092643

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka