TK minifréza GARANT Master Steel HPC 0,8

Č. pol.: GG2289 0,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Steel
⌀ rezných hrán DC 0,8 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní 1×D; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 2 mm
Celková dĺžka L 38 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
Tvar stopky HA
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,003 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,005 mm
Farebný krúžok zelená
Obsah 5
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2289 0,8
EAN/GTIN 4067263090793

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
290
Hliník > 10 % si
N
240
Oceľ < 500 N/mm²
P
140
Oceľ < 750 N/mm²
P
120
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
70
Oceľ < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
85
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Extra krátka rezná hrana na maximálnu stabilitu. Dĺžka stopky podľa DIN na zlepšené podopretie nástroja v uchytení. Vďaka tomu sa značne zvýši životnosť nástroja.
Ušetrite si náklady na prebrusovanie: Pretože používanie mini frézy z TK až na hranicu opotrebenia je lacnejšie, ako prebrusovanie.
Ako č. 202289.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Z tej istej série "Master Steel" Zobraziť všetky
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
    ⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka