Výhodné balenie TK vrták GARANT Uni Hero s valcovou stopkou DIN 6535 HA, 5 ks

Č. pol.: GG1254 3,3
Nový produkt
Nastavte cenu 5 ks (39,60 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 Nastavte cenu 5 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 L
  • Prevedenie: 6×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 3,3 mm
Povrchová úprava TiAlSiN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 L
Prevedenie 6×D
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 23,1 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 28 mm
Celková dĺžka L 66 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,09 mm/ot.
Farebný krúžok oranžová
Obsah 5″
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG1254 3,3
EAN/GTIN 4067263106562
Číslo výrobcu GG1254 3,3
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
190
Alu (krátke rezanie)
N
200
Oceľ < 500 N/mm²
P
160
Oceľ < 750 N/mm²
P
150
Oceľ < 900 N/mm²
P
140
Oceľ < 1100 N/mm²
P
110
Oceľ < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Maximálna univerzálnosť a hospodárnosť v jednom nástroji. Robustné vyhotovenie nástrojov a konvexno-konkávne zakrivené vyhotovenie reznej hrany pre optimálnu stabilitu nástroja a lámanie triesok v širokom spektre materiálov. Špeciálna geometria priestoru na štiepky a leštené priestory na triesky pre ideálny odvod triesok a maximálnu bezpečnosť procesu. Mimoriadne hladká vysoko účinná povrchová úprava TiAlSiN pre efektívne zníženie opotrebenia a vytváranie vrstiev.
Ako číslo: 122700.
Tvar HB je k dispozícii za rovnakú cenu s č. GG1257.
Tvar HB je k dispozícii len od ≥ 3 mm.

Poznámka:

Dĺžka drážky na odvod triesok LC= L2+1,5 × DC.
Položky s cenami v zátvorkách: Rôzna dodacia lehota a minimálne objednávacie množstvo 3 kusov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka