Řada bitů 1 - dlouhý Resistorx TT40

Č. pol.: EXR.140L
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky EXR.140L
EAN/GTIN 3148510258423
Číslo výrobcu EXR.140L
Číslo L L60130 5653

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Podle specifikací Resistorx®
  • Pro ruční šroubování.

Charakteristika:

  • A [mm]: 6,60
  • d [mm]: 7,1
  • B [mm]: 70
  • L [mm]: 25
  • Rezistorx [č.]: TT40
  • [g]: 17